RCJY50-XL-N https://www.bdiexpress.com/medias/INDINAFBXXXX-RCJY-4BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODM4NnxpbWFnZS9qcGVnfGFHSXhMMmd5Wmk4eE1EYzJPREEyTnpjMU5qQTJNaTlKVGtSSlRrRkdRbGhZV0ZoZlVrTktXVjgwUWt4VVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NTBlNjgyNjMxZDRiMDMyMDJjOWQ2NzhiMDljOTBjMmI5Nzg3MzcyMzE2YTlkYTJiYjc2MjU4OTk5NTJiZDBlZA
18317818 法兰带座轴承 

INA INA

RCJY50-XL-N

描述

INA RCJY50-XL-N ; 轴承/带座轴承

Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 50MM Bore; 157MM Bolt Circle Diameter; 111MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Double Lip Contact Land Riding Rubber Seal

制造商部件号

INA RCJY50-XL-N

BDI部件号
18317818

详情

216.0 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition http://schema.org/InStock 单价(不含税) ¥216.00 / 套 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国: 8

全球库存

品牌
INA
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
EAN条码
4012802804751
重量 / Kilogram
2.44
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
4
安装形式
Set Screw
壳体形状
4 Bolt Square Flange Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
14 Millimeter
可再润滑
Yes
轴承芯件号
GYE50KRRB
密封
Double Lip Contact Land Riding Rubber
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | With Grub Screw
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
制造商货号
RCJY50
重量/磅
6.395
详细描述
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 50MM Bore; 157MM Bolt Circle Diameter; 111MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Double Lip Contact Land Riding Rubber Seal
螺栓间距
4.37 英寸 | 111 毫米
孔径
1.969 英寸 | 50 毫米
内圈长
2.031英寸 | 51.6毫米
壳体导向直
0英寸 | 0毫米
螺栓分布圆名义直
6.2英寸 | 157毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新