INA
INA
RCJY60-XL-N
INA INA
描述
INA RCJY60-XL-N ; 轴承/带座轴承
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 60MM Bore; 202MM Bolt Circle Diameter; 143MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Double Lip Contact Land Riding Rubber Seal
制造商部件号
INA RCJY60-XL-N
BDI部件号
1182333
详情
321.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%B3%95%E5%85%B0%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/RCJY60-XL-N/p/1182333
单价(不含税)
¥321.00 / 套
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012802802399
重量 / Kilogram
3.93
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
4
安装形式
Set Screw
壳体形状
4 Bolt Square Flange Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
18 Millimeter
可再润滑
Yes
轴承芯件号
GYE60KRRB
密封
Double Lip Contact Land Riding Rubber
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | With Grub Screw
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
制造商货号
RCJY60
重量/磅
11.025
详细描述
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 60MM Bore; 202MM Bolt Circle Diameter; 143MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Double Lip Contact Land Riding Rubber Seal
螺栓分布圆名义直
8英寸 | 202毫米
孔径
2.362 英寸 | 60 毫米
壳体导向直
0英寸 | 0毫米
内圈长
2.563英寸 | 65.1毫米
螺栓间距
5.63 英寸 | 143 毫米