RFBA 207 https://www.bdiexpress.com/medias/INDMORFBXXXX-RFBA-4BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTk3OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEQTBMMmcyWWk4eE1EYzJOVGsxTWpNMU1qSTROaTlKVGtSTlQxSkdRbGhZV0ZoZlVrWkNRVjgwUWt4VVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58YzZiYTdjYjhkNTZmODJlNGFmODVkYzQwMGE5ZjI4OGJjMjAwOWE5NzNiMDQ2OWVlM2IzOGM5Zjk4NzI5MTEzNg
352514 法兰带座轴承 

SEALMASTER SEALMASTER

RFBA 207

描述

SEALMASTER RFBA 207

Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 2-7/16" Bore; 7.6" Bolt Circle Diameter; 5-3/8" Bolt Spacing; 2 Piece Split; Concentric Collar; Cast Iron; Tapered Roller Bearing; Relubricatable; Felt Labyrinth Seal

制造商部件号

RFBA 207

BDI部件号
352514

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 加拿大 4

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0662288483328
重量 / Kilogram
10.896
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
4
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
4 Bolt Square Flange Block
滚动体
Tapered Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
5/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
RCIA-207
密封
Felt Labyrinth
壳体配置
2 Piece Split
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row | Heavy Duty | Single Collar | Has Flinger | With Set Screw
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
制造商货号
RFBA 207
制造商内部编号
551895
重量/磅
24
详细描述
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 2-7/16" Bore; 7.6" Bolt Circle Diameter; 5-3/8" Bolt Spacing; 2 Piece Split; Concentric Collar; Cast Iron; Tapered Roller Bearing; Relubricatable; Felt Labyrinth Seal
壳体导向直
0英寸 | 0毫米
孔径
2.438 英寸 | 61.925 毫米
螺栓间距
5.375 英寸 | 136.525 毫米
螺栓分布圆名义直
7.6英寸 | 193毫米
内圈长
3.31英寸 | 84.074毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新