RFP 408 https://www.bdiexpress.com/medias/INDMORFBXXXX-RFP-6BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODIyMHxpbWFnZS9qcGVnfGFEQTNMMmc0WWk4eE1EYzJOakl3TnpnME5ETTRNaTlKVGtSTlQxSkdRbGhZV0ZoZlVrWlFYelpDVEZSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wyYTY0NDZiYzY4N2EyYTYyY2I4NWQ3NmJjYzk4NGRkNjY0ODRiNjg1ZGI0ZDk5NTQ3NTU3ZjdlNGM4YmRkMmNl
351655 法兰带座轴承 

SEALMASTER SEALMASTER

RFP 408

描述

SEALMASTER RFP 408

Flange Block Bearing; 6 Bolt Round Flange Cartridge; 4-1/2" Bore; 11.8" Bolt Circle Diameter; 2 Piece Split; Concentric Collar; Cast Iron; Tapered Roller Bearing; Relubricatable; Felt Labyrinth Seal

制造商部件号

RFP 408

BDI部件号
351655

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0662288480686
重量 / Kilogram
41.314
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
6
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
6 Bolt Round Flange Cartridge
滚动体
Tapered Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
3/4 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
RCI-408
密封
Felt Labyrinth
壳体配置
2 Piece Split
导向设置
With Pilot
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row | Heavy Duty | Double Collar | Has Flinger | With Set Screw
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
制造商货号
RFP 408
制造商内部编号
550344
重量/磅
91
详细描述
Flange Block Bearing; 6 Bolt Round Flange Cartridge; 4-1/2" Bore; 11.8" Bolt Circle Diameter; 2 Piece Split; Concentric Collar; Cast Iron; Tapered Roller Bearing; Relubricatable; Felt Labyrinth Seal
孔径
4.5 英寸 | 114.3 毫米
壳体导向深
2.38英寸 | 60.452毫米
螺栓分布圆名义直
11.8英寸 | 300毫米
内圈长
6.75英寸 | 171.45毫米
壳体导向直
10.25英寸 | 260毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新