SEALMASTER
SEALMASTER
RFP 500C
SEALMASTER SEALMASTER
描述
SEALMASTER RFP 500C
Flange Block Bearing; 6 Bolt Round Flange Cartridge; 5" Bore; 12.9" Bolt Circle Diameter; 2 Piece Split; Concentric Collar; Cast Iron; Tapered Roller Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal
制造商部件号
RFP 500C
BDI部件号
351660
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%B3%95%E5%85%B0%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/RFP-500C/p/351660
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662288494218
重量 / Kilogram
52.21
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
6
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
6 Bolt Round Flange Cartridge
滚动体
Tapered Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
7/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
RCI-500-C
密封
Single Lip Contact
壳体配置
2 Piece Split
导向设置
With Pilot
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row | Heavy Duty | Double Collar | With Set Screw
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
制造商货号
RFP 500C
制造商内部编号
559927
重量/磅
115
详细描述
Flange Block Bearing; 6 Bolt Round Flange Cartridge; 5" Bore; 12.9" Bolt Circle Diameter; 2 Piece Split; Concentric Collar; Cast Iron; Tapered Roller Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal
螺栓分布圆名义直
12.9英寸 | 327.7毫米
孔径
5 英寸 | 127 毫米
内圈长
7.25英寸 | 184.15毫米
壳体导向深
2.88英寸 | 73.152毫米
壳体导向直
11英寸 | 279.4毫米