RME35-XL-N https://www.bdiexpress.com/medias/INDINAFBXXXX-RME-4BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzQxNHxpbWFnZS9qcGVnfGFEaGxMMmhrWXk4eE1EYzJPVGN6TVRNeU1UZzROaTlKVGtSSlRrRkdRbGhZV0ZoZlVrMUZYelJDVEZSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w4OTI0OTA5ZTA5Yzk2OGQzNDJjNzYzMzc2Mzc4MTI2Y2IzM2ZjMzg4ODhmMzdjYzBkOGIwNTg1NmI1OTJhZDFl
24855453 法兰带座轴承 

INA INA

RME35-XL-N

描述

INA RME35-XL-N ; 轴承/带座轴承

Flange Block Bearing; 4 Bolt Round Flange Cartridge; 35MM Bore; 110MM Bolt Circle Diameter; 78.5MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Eccentric Collar; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Double Lip Contact Land Riding Rubber Seal

制造商部件号

INA RME35-XL-N

BDI部件号
24855453

详情

187.0 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition http://schema.org/InStock 单价(不含税) ¥187.00 / 套 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国: 1

全球库存
BDI- 塞尔威亚 1
BDI- 匈牙利 1
BDI- 罗马尼亚 1

品牌
INA
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
EAN条码
4012802837810
重量 / Kilogram
1.35
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
4
安装形式
Eccentric Collar
壳体形状
4 Bolt Round Flange Cartridge
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
11.5 Millimeter
可再润滑
Yes
轴承芯件号
GE35KRRB
密封
Double Lip Contact Land Riding Rubber
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
With Pilot
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Centering Spigot | End Cap
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
重量/磅
2.955
详细描述
Flange Block Bearing; 4 Bolt Round Flange Cartridge; 35MM Bore; 110MM Bolt Circle Diameter; 78.5MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Eccentric Collar; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Double Lip Contact Land Riding Rubber Seal
壳体导向深
0.335英寸 | 8.5毫米
孔径
1.378 英寸 | 35 毫米
壳体导向直
3.543英寸 | 90毫米
螺栓间距
3.1 英寸 | 78.5 毫米
内圈长
2.012英寸 | 51.1毫米
螺栓分布圆名义直
4.3英寸 | 110毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新