RVFW212X2-3/8S https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXFBXXXX-RVFW-4BLT-SETSCR-EURO-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzM3MjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFV3TDJnMFl5ODVOVGMxTWpnd016RXlNelV3TG1wd1p3fDM5NjRhMjZlZDlhMmIyMTk0M2FmYjI3ZWMxMzkyNGE2NmYyMjQ1NmFkYWU0MmZkM2FiOWQxODQ1Mzk2Nzc4NWE
18129489 法兰带座轴承 

PT INTERNATIONAL PT INTERNATIONAL

RVFW212X2-3/8S

描述

PT INTERNATIONAL RVFW212X2-3/8S

Flange Block Bearing; 4 Bolt Round Flange Cartridge; 2-3/8" Bore; 6.3" Bolt Circle Diameter; 4-1/2" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal

制造商部件号

RVFW212X2-3/8S

BDI部件号
18129489

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
SOLVE INDUSTRIAL MOTION GROUP
最低订购量
EAN条码
0800675111274
重量 / Kilogram
3.814
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
4
安装形式
Set Screw
壳体形状
4 Bolt Round Flange Cartridge
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
0.71 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
SB212-38
密封
Single Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
With Pilot
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Normal Duty
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
重量/磅
8.4
详细描述
Flange Block Bearing; 4 Bolt Round Flange Cartridge; 2-3/8" Bore; 6.3" Bolt Circle Diameter; 4-1/2" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal
内圈长
2.11英寸 | 53.6毫米
螺栓间距
4.5 英寸 | 114.3 毫米
壳体导向深
0.63英寸 | 16毫米
孔径
2.375 英寸 | 60.325 毫米
壳体导向直
5.315英寸 | 135毫米
螺栓分布圆名义直
6.3英寸 | 160毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新