SAPF2029 https://www.bdiexpress.com/medias/INDFYHFBXXXX-SAPF-3BLT-ECC-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mjg5NjJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0kxTDJoa1pTODVOVGMxTWpZMU1qTTVNRGN3TG1wd1p3fDM4YmE2ZDk0Njc1MjAxMjUyNTMwOThkZGQ3YjQwY2Y2YTM4MTNhOTU4ZTE1MGVmZWFhZjA5Y2Y5MjhhN2IyYzU
17915775 法兰带座轴承 

FYH FYH

SAPF2029

描述

FYH SAPF2029

Flange Block Bearing; 3 Bolt Round Flange Block; 9/16" Bore; 2-1/2" Bolt Circle Diameter; 2.2" Bolt Spacing; 2 Piece Split; Eccentric Collar; Stamped Steel; Ball Bearing; Not Relubricatable; Double Lip Contact Seal

制造商部件号

SAPF2029

BDI部件号
17915775

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
FYH
制造商名称
FYH BEARING UNITS
最低订购量
重量 / Kilogram
0.14
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
3
安装形式
Eccentric Collar
壳体形状
3 Bolt Round Flange Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Stamped Steel
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
1/4 Inch
可再润滑
No
轴承芯件号
SA202-9
密封
Double Lip Contact
壳体配置
2 Piece Split
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Normal Duty
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
重量/磅
0.3
详细描述
Flange Block Bearing; 3 Bolt Round Flange Block; 9/16" Bore; 2-1/2" Bolt Circle Diameter; 2.2" Bolt Spacing; 2 Piece Split; Eccentric Collar; Stamped Steel; Ball Bearing; Not Relubricatable; Double Lip Contact Seal
内圈长
1.122英寸 | 28.5毫米
螺栓分布圆名义直
2.5英寸 | 64毫米
壳体导向直
0英寸 | 0毫米
孔径
0.563 英寸 | 14.3 毫米
螺栓间距
2.2 英寸 | 55.88 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新