SBFL 205 16 G https://www.bdiexpress.com/medias/INDICIFBXXXX-SBFL-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjkyMXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVTRMMmd4TlM4eE1EYzJOalUwTWpZd01qSTNNQzlKVGtSSlEwbEdRbGhZV0ZoZlUwSkdURjh5UWt4VVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NzdiOGNkMzg5NDVhYTUxOGZlOWFiYWY1MDEyMjFlZjU4NGE2NTUwYjM4YWU4MjJlNDZmMDRhYTM1NmEzODU4Yg
518938 法兰带座轴承 

IPTCI IPTCI

SBFL 205 16 G

描述

IPTCI SBFL 205 16 G

Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 1" Bore; 3.9" Bolt Circle Diameter; 3-57/64" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal

制造商部件号

SBFL 205 16 G

BDI部件号
518938

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
SOLVE INDUSTRIAL MOTION GROUP
最低订购量
EAN条码
0080067561732
重量 / Kilogram
0.68
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw
壳体形状
2 Bolt Flange Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
3/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
SB205-16G
密封
Single Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Narrow Inner Race
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
制造商货号
SBFL 205 16 G
重量/磅
1.5
详细描述
Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 1" Bore; 3.9" Bolt Circle Diameter; 3-57/64" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal
螺栓分布圆名义直
3.9英寸 | 99毫米
内圈长
1.063英寸 | 27毫米
孔径
1 英寸 | 25.4 毫米
螺栓间距
3.891 英寸 | 98.83 毫米
壳体导向直
0英寸 | 0毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新