TRITAN
TRITAN
SBPFL204-20MM
TRITAN TRITAN
描述
TRITAN SBPFL204-20MM
Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 20MM Bore; 71MM Bolt Circle Diameter; 71.5MM Bolt Spacing; 2 Piece Split; Set Screw; Stamped Steel; Ball Bearing; Not Relubricatable; Double Lip Contact Seal
制造商部件号
SBPFL204-20MM
BDI部件号
22361666
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%B3%95%E5%85%B0%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/SBPFL204-20MM/p/22361666
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 美国 | 2 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0888569039644
重量 / Kilogram
0.25
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw
壳体形状
2 Bolt Flange Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Stamped Steel
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
8 Millimeter
可再润滑
No
轴承芯件号
SB204
密封
Double Lip Contact
壳体配置
2 Piece Split
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
制造商内部编号
SBPFL204-20MM TTN
重量/磅
0.55
详细描述
Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 20MM Bore; 71MM Bolt Circle Diameter; 71.5MM Bolt Spacing; 2 Piece Split; Set Screw; Stamped Steel; Ball Bearing; Not Relubricatable; Double Lip Contact Seal
壳体导向直
0英寸 | 0毫米
螺栓分布圆名义直
2.8英寸 | 71毫米
螺栓间距
2.815 英寸 | 71.5 毫米
孔径
0.787 英寸 | 20 毫米
内圈长
0.984英寸 | 25毫米