FYH
FYH
SBPFL20720
FYH FYH
描述
FYH SBPFL20720
Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 1-1/4" Bore; 3.9" Bolt Circle Diameter; 3-15/16" Bolt Spacing; 2 Piece Split; Set Screw; Stamped Steel; Ball Bearing; Not Relubricatable; Double Lip Contact Seal
制造商部件号
SBPFL20720
BDI部件号
17915902
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%B3%95%E5%85%B0%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/SBPFL20720/p/17915902
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.3
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw
壳体形状
2 Bolt Flange Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Stamped Steel
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
3/8 Inch
可再润滑
No
轴承芯件号
SB207-20
密封
Double Lip Contact
壳体配置
2 Piece Split
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Normal Duty
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
重量/磅
0.66
详细描述
Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 1-1/4" Bore; 3.9" Bolt Circle Diameter; 3-15/16" Bolt Spacing; 2 Piece Split; Set Screw; Stamped Steel; Ball Bearing; Not Relubricatable; Double Lip Contact Seal
内圈长
1.26英寸 | 32毫米
壳体导向直
0英寸 | 0毫米
螺栓间距
3.938 英寸 | 100.025 毫米
孔径
1.25 英寸 | 31.75 毫米
螺栓分布圆名义直
3.9英寸 | 99毫米