SBRFB 206 20 G https://www.bdiexpress.com/medias/INDICIFBXXXX-SBRFB-3BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzA4NnxpbWFnZS9qcGVnfGFHUTJMMmd6WXk4eE1EYzJOalU1TnpnNE1UZzROaTlKVGtSSlEwbEdRbGhZV0ZoZlUwSlNSa0pmTTBKTVZGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xjYjI0YmZkYjkxMGFkZTk4NzM1OTNlZmYxNjE3Y2Q4MDFiNWQ4YWVhMTM5ODNkMDEzNWQ0NWJmZGVmMjJiNzQ1
519107 法兰带座轴承 

IPTCI IPTCI

SBRFB 206 20 G

描述

IPTCI SBRFB 206 20 G

Flange Block Bearing; 3 Bolt Flange Block; 1-1/4" Bore; 3-1/2" Bolt Circle Diameter; 3.1" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal

制造商部件号

SBRFB 206 20 G

BDI部件号
519107

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 美国 3

品牌
制造商名称
SOLVE INDUSTRIAL MOTION GROUP
最低订购量
EAN条码
0080067562585
重量 / Kilogram
0.545
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
3
安装形式
Set Screw
壳体形状
3 Bolt Flange Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
3/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
SB206-20G
密封
Single Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Narrow Inner Race
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
制造商货号
SBRFB 206 20 G
重量/磅
1.2
详细描述
Flange Block Bearing; 3 Bolt Flange Block; 1-1/4" Bore; 3-1/2" Bolt Circle Diameter; 3.1" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal
壳体导向直
0英寸 | 0毫米
孔径
1.25 英寸 | 31.75 毫米
内圈长
1.181英寸 | 30毫米
螺栓分布圆名义直
3.5英寸 | 90毫米
螺栓间距
3.1 英寸 | 78.74 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新