https://www.bdiexpress.com/medias/INDFAFFBXXXX-SCJT-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTY2NnxpbWFnZS9qcGVnfGFEUmhMMmhqTkM4eE1EYzJOamN5TXprM016RTFNQzlKVGtSR1FVWkdRbGhZV0ZoZlUwTktWRjh5UWt4VVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ZDEyNjk0YzdiZGEwMTQ5ZTNkZTIzNWZmYmNmOTUzMDU1MDliYmU0MzZmNjFjZWViNzUxZmM3NDI0ZTQ5MmY0Nw
https://www.bdiexpress.com/medias/INDFAFFBXXXX-SCJT-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTY2NnxpbWFnZS9qcGVnfGFEUmhMMmhqTkM4eE1EYzJOamN5TXprM016RTFNQzlKVGtSR1FVWkdRbGhZV0ZoZlUwTktWRjh5UWt4VVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ZDEyNjk0YzdiZGEwMTQ5ZTNkZTIzNWZmYmNmOTUzMDU1MDliYmU0MzZmNjFjZWViNzUxZmM3NDI0ZTQ5MmY0Nw
TIMKEN
TIMKEN
SCJT2 3/16
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN SCJT2 3/16
Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 2-3/16" Bore; 7.2" Bolt Circle Diameter; 7-1/4" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Double Lip Contact Land Riding Rubber Seal
制造商部件号
SCJT2 3/16
BDI部件号
1372592
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%B3%95%E5%85%B0%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/SCJT2-3-16/p/1372592
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0087796061408
重量 / Kilogram
2.785
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw
壳体形状
2 Bolt Flange Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
43/64 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
GYA203RRB
密封
Double Lip Contact Land Riding Rubber
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Normal Duty | Narrow Inner Race
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
制造商货号
SCJT 2 3/16
重量/磅
6.14
详细描述
Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 2-3/16" Bore; 7.2" Bolt Circle Diameter; 7-1/4" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Double Lip Contact Land Riding Rubber Seal
螺栓分布圆名义直
7.2英寸 | 184毫米
壳体导向直
0英寸 | 0毫米
螺栓间距
7.25 英寸 | 184.15 毫米
孔径
2.188 英寸 | 55.575 毫米
内圈长
1.828英寸 | 46.431毫米

