SEF4B-IP-304R https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODFBXXXX-SEF4B-IP-4BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mjg1MTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFkwTDJobE9TOHhNRFF5TWpRME9EUXlNamswTWk5SlRrUkVUMFJHUWxoWVdGaGZVMFZHTkVKZlNWQmZORUpNVkY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDliODk0OTk3Y2NkMjc3MDYzMTJhOTgyZjU0ZjU5YTVlNTBkNGQyYTFlNDcyMTBjYzE3YWFiY2JiNjczZDQ1Njg
248313 法兰带座轴承 

DODGE DODGE

SEF4B-IP-304R

描述

DODGE SEF4B-IP-304R

Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 3-1/4" Bore; 9.9" Bolt Circle Diameter; 7" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Tapered Adapter Sleeve; Cast Steel; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Triple Lip Contact Seal

制造商部件号

SEF4B-IP-304R

BDI部件号
248313

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
RBC BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0782476368340
重量 / Kilogram
22.08
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
4
安装形式
Tapered Adapter Sleeve
壳体形状
4 Bolt Square Flange Block
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Steel
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
3/4 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
INS-IP-304R
密封
Triple Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row | Has Flinger
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
制造商货号
SEF4B-IP-304R
重量/磅
48.74
详细描述
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 3-1/4" Bore; 9.9" Bolt Circle Diameter; 7" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Tapered Adapter Sleeve; Cast Steel; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Triple Lip Contact Seal
孔径
3.25 英寸 | 82.55 毫米
螺栓分布圆名义直
9.9英寸 | 251.7毫米
壳体导向直
0英寸 | 0毫米
螺栓间距
7 英寸 | 177.8 毫米
内圈长
4.17英寸 | 105.918毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新