NTN
NTN
SESF211N
NTN NTN
描述
NTN SESF211N
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 55MM Bore; 184MM Bolt Circle Diameter; 130MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Eccentric Collar; Stainless Steel; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal
制造商部件号
SESF211N
BDI部件号
1229748
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%B3%95%E5%85%B0%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/SESF211N/p/1229748
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
3413529516186
重量 / Kilogram
3.1
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
4
安装形式
Eccentric Collar
壳体形状
4 Bolt Square Flange Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Stainless Steel
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
19 Millimeter
可再润滑
Yes
轴承芯件号
SES211
密封
Single Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Light Duty
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
重量/磅
8.88463
详细描述
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 55MM Bore; 184MM Bolt Circle Diameter; 130MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Eccentric Collar; Stainless Steel; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal
孔径
2.165 英寸 | 55 毫米
螺栓分布圆名义直
7.2英寸 | 184毫米
壳体导向直
0英寸 | 0毫米
螺栓间距
5.118 英寸 | 130 毫米
内圈长
1.72英寸 | 43.7毫米