SESFL201N https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNFBXXXX-SESFL-2BLT-ECC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjAyM3xpbWFnZS9qcGVnfGFESXpMMmd5WXk4eE1EYzJPRGN4TXpRNE1qSTNNQzlKVGtST1ZFNUdRbGhZV0ZoZlUwVlRSa3hmTWtKTVZGOUZRME5mTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDJkYWMxNmIyMGVhYjNkZTk5ZDQ4NWVjNWEwMzkwZmZmNTA4N2FiZGM2MzI2NWE2YzFiNDNjMDYwZjhjM2Q4NGE
1229750 法兰带座轴承 

NTN NTN

SESFL201N

描述

NTN SESFL201N

Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 12MM Bore; 90MM Bolt Circle Diameter; 90MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Eccentric Collar; Stainless Steel; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal

制造商部件号

SESFL201N

BDI部件号
1229750

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
NTN
制造商名称
NTN-SNR https://www.ntnglobal.com/
最低订购量
EAN条码
3413529516506
重量 / Kilogram
0.4
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Eccentric Collar
壳体形状
2 Bolt Flange Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Stainless Steel
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
12 Millimeter
可再润滑
Yes
轴承芯件号
SES201
密封
Single Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Light Duty
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
重量/磅
0.99208
详细描述
Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 12MM Bore; 90MM Bolt Circle Diameter; 90MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Eccentric Collar; Stainless Steel; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal
孔径
0.472 英寸 | 12 毫米
壳体导向直
0英寸 | 0毫米
内圈长
1.126英寸 | 28.6毫米
螺栓分布圆名义直
3.5英寸 | 90毫米
螺栓间距
3.543 英寸 | 90 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新