SF-42 https://www.bdiexpress.com/medias/INDMORFBXXXX-SF-4BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg4MzJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1EwTDJoa1lTOHhNRFU0TnpBNU16UTVPVGt6TkM5SlRrUk5UMUpHUWxoWVdGaGZVMFpmTkVKTVZGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xhY2RiMjFjZTE4NGE3ODBhN2YzNmJmODNiN2FmMjE4NGMzYzc5NGY4NGQyMjFkZDc4MzQwYzgwZmU3YmJhNzFi
349203 法兰带座轴承 

SEALMASTER SEALMASTER

SF-42

描述

SEALMASTER SF-42

Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 2-5/8" Bore; 8.3" Bolt Circle Diameter; 5-7/8" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Felt Seal

制造商部件号

SF-42

BDI部件号
349203

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0662461003671
重量 / Kilogram
7.446
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
4
安装形式
Set Screw
壳体形状
4 Bolt Square Flange Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
21/32 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
2-210
密封
Felt
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Normal Duty | Has Flinger
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
制造商货号
SF-42
制造商内部编号
700465
重量/磅
16.4
详细描述
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 2-5/8" Bore; 8.3" Bolt Circle Diameter; 5-7/8" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Felt Seal
内圈长
2.75英寸 | 69.85毫米
螺栓分布圆名义直
8.3英寸 | 211毫米
螺栓间距
5.875 英寸 | 149.225 毫米
壳体导向直
0英寸 | 0毫米
孔径
2.625 英寸 | 66.675 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新