SEALMASTER
SEALMASTER
SF-47
SEALMASTER SEALMASTER
描述
SEALMASTER SF-47
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 2-15/16" Bore; 8-1/2" Bolt Circle Diameter; 6" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Felt Seal
制造商部件号
SF-47
BDI部件号
351876
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%B3%95%E5%85%B0%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/SF-47/p/351876
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 加拿大 | 6 |
BDI- 美国 | 4 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662461003701
重量 / Kilogram
8.262
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
4
安装形式
Set Screw
壳体形状
4 Bolt Square Flange Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
25/32 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
2-215
密封
Felt
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Normal Duty | Has Flinger
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
制造商货号
SF-47
制造商内部编号
700468
重量/磅
19.4
详细描述
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 2-15/16" Bore; 8-1/2" Bolt Circle Diameter; 6" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Felt Seal
螺栓间距
6 英寸 | 152.4 毫米
螺栓分布圆名义直
8.5英寸 | 215毫米
内圈长
3.063英寸 | 77.8毫米
壳体导向直
0英寸 | 0毫米
孔径
2.938 英寸 | 74.625 毫米