https://www.bdiexpress.com/medias/INDRHPFBXXXX-SF-4BLT-EC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTAyNjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZpTDJnNU15ODVPREF4T1RjNE1qZ3lNREUwTDBsT1JGSklVRVpDV0ZoWVdGOVRSbDgwUWt4VVgwVkRYek13TUhnek1EQXVhbkJufDM4MTBjMDMzMDFhNDY0MTNkNTZmMDg4MDM5YThiODZjOGMzMThjY2JjNWFlN2QyOTgzZTIyYzg1MDliODA5ZDc
RHP BEARING
RHP BEARING
SF1.15/16EC
RHP BEARING RHP BEARING
描述
RHP BEARING SF1.15/16EC
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 1-15/16" Bore; 6.2" Bolt Circle Diameter; 4.37" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Eccentric Collar; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal
制造商部件号
SF1.15/16EC
BDI部件号
1193819
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%B3%95%E5%85%B0%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/SF1-15-16EC/p/1193819
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0747023028191
重量 / Kilogram
6.17
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
4
安装形式
Eccentric Collar
壳体形状
4 Bolt Square Flange Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
5/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
1050-1.15/16EC
密封
Single Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
重量/磅
6.2
详细描述
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 1-15/16" Bore; 6.2" Bolt Circle Diameter; 4.37" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Eccentric Collar; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal
孔径
1.938 英寸 | 49.225 毫米
螺栓间距
4.37 英寸 | 111 毫米
内圈长
1.718英寸 | 43.64毫米
壳体导向直
0英寸 | 0毫米
螺栓分布圆名义直
6.2英寸 | 157毫米