SF30 https://www.bdiexpress.com/medias/INDRHPFBXXXX-SF-4BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODAyOHxpbWFnZS9qcGVnfGFERTRMMmcwT0M4eE1EYzJPREE0TXpJNE9EQTVOQzlKVGtSU1NGQkdRbGhZV0ZoZlUwWmZORUpNVkY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDA2ZGM3NGYzYzMzZjJkYTNhYTljMmU1MGIzYWVhN2VkZjlhYjQ5YTY3NjgxNTZlMDQ0NzZlM2U5ZmQ3MTY1OGE
1193888 法兰带座轴承 

RHP BEARING RHP BEARING

SF30

描述

RHP SF30 ; 轴承/带座轴承

Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 30MM Bore; 53MM Bolt Circle Diameter; 38.1MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal

制造商部件号

SF30

BDI部件号
1193888

详情

请求报价 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 加拿大 6

品牌
制造商名称
NSK
最低订购量
EAN条码
0747023029037
重量 / Kilogram
2.87
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
4
安装形式
Set Screw
壳体形状
4 Bolt Square Flange Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
10 Millimeter
可再润滑
Yes
轴承芯件号
1030-30
密封
Single Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
重量/磅
2.9
详细描述
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 30MM Bore; 53MM Bolt Circle Diameter; 38.1MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal
内圈长
1.5英寸 | 38.1毫米
螺栓分布圆名义直
2.1英寸 | 53毫米
壳体导向直
0英寸 | 0毫米
孔径
1.181 英寸 | 30 毫米
螺栓间距
1.5 英寸 | 38.1 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新