352274 法兰带座轴承 

SEALMASTER SEALMASTER

SFC-19T XLO

描述

SEALMASTER SFC-19T XLO

Flange Block Bearing; 4 Bolt Round Flange Cartridge; 1-3/16" Bore; 3-1/2" Bolt Circle Diameter; 2.546" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Concentric Collar; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Cut Down Felt Labyrinth Seal

制造商部件号

SFC-19T XLO

BDI部件号
352274

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0662461322284
重量 / Kilogram
1.453
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
4
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
4 Bolt Round Flange Cartridge
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
5/16 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
2-13T-XLO
密封
Cut Down Felt Labyrinth
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
With Pilot
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Extended Inner Ring
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
制造商货号
SFC-19T XLO
制造商内部编号
714428
重量/磅
3.2
详细描述
Flange Block Bearing; 4 Bolt Round Flange Cartridge; 1-3/16" Bore; 3-1/2" Bolt Circle Diameter; 2.546" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Concentric Collar; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Cut Down Felt Labyrinth Seal
壳体导向直
3英寸 | 76.2毫米
螺栓间距
2.546 英寸 | 64.668 毫米
内圈长
1.61英寸 | 40.9毫米
螺栓分布圆名义直
3.5英寸 | 90毫米
孔径
1.188 英寸 | 30.175 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新