SFC-23TX https://www.bdiexpress.com/medias/INDS-MXXXXXX-710779-01-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzAyMjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFF6TDJnek5DOHhNREU1TnpjMU1UTXdNREV5Tmk5SlRrUlRMVTFZV0ZoWVdGaGZOekV3TnpjNVh6QXhYek13TUhnek1EQXVhbkJufGZiN2IxOWUyNGU0NDczMDU1MzdiMGQ5MDA0OTg3YWZkNTczYWFjMjBlODg1MTdmMzc4ZGQxZjAxYmM3N2Y2MTE
353374 法兰带座轴承 

SEALMASTER SEALMASTER

SFC-23TX

描述

SEALMASTER SFC-23TX

Flange Block Bearing; 4 Bolt Round Flange Cartridge; 1-7/16" Bore; 4.1" Bolt Circle Diameter; 2.899" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Concentric Collar; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Labyrinth Seal

制造商部件号

SFC-23TX

BDI部件号
353374

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0662461330654
重量 / Kilogram
1.907
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
4
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
4 Bolt Round Flange Cartridge
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
3/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
2-17TX
密封
Labyrinth
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
With Pilot
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Extended Inner Ring
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
制造商货号
SFC-23TX
制造商内部编号
710779
重量/磅
4.2
详细描述
Flange Block Bearing; 4 Bolt Round Flange Cartridge; 1-7/16" Bore; 4.1" Bolt Circle Diameter; 2.899" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Concentric Collar; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Labyrinth Seal
壳体导向直
3.375英寸 | 85.725毫米
螺栓分布圆名义直
4.1英寸 | 105毫米
孔径
1.438 英寸 | 36.525 毫米
螺栓间距
2.899 英寸 | 73.635 毫米
内圈长
1.81英寸 | 45.974毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新