https://www.bdiexpress.com/cn/zh/_ui/desktop/green/images/missing-product-300x300-zh.jpg SFC-28T RM
19275042 法兰带座轴承 

SEALMASTER SEALMASTER

SFC-28T RM

描述

SEALMASTER SFC-28T RM

Flange Block Bearing; 4 Bolt Round Flange Cartridge; 1-3/4" Bore; 5.1" Bolt Circle Diameter; 3.606" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Concentric Collar; Cast Iron; Ball Bearing; Not Relubricatable; Felt Labyrinth Seal

制造商部件号

SFC-28T RM

BDI部件号
19275042

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0662461373415
重量 / Kilogram
2.86
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
4
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
4 Bolt Round Flange Cartridge
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
7/16 Inch
可再润滑
No
轴承芯件号
2-112T-RM
密封
Felt Labyrinth
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
With Pilot
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Extended Inner Ring
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
制造商货号
SFC-28T RM
制造商内部编号
705004
重量/磅
6.3
详细描述
Flange Block Bearing; 4 Bolt Round Flange Cartridge; 1-3/4" Bore; 5.1" Bolt Circle Diameter; 3.606" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Concentric Collar; Cast Iron; Ball Bearing; Not Relubricatable; Felt Labyrinth Seal
螺栓间距
3.606 英寸 | 91.592 毫米
螺栓分布圆名义直
5.1英寸 | 130毫米
壳体导向直
4.25英寸 | 108毫米
孔径
1.75 英寸 | 44.45 毫米
内圈长
2.06英寸 | 52.324毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新