SFC-39T CXU https://www.bdiexpress.com/medias/INDS-MXXXXXX-710691-01-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzAyMjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ZoTDJnNVppOHhNREU1TnpjMU16TXpNVGMwTWk5SlRrUlRMVTFZV0ZoWVdGaGZOekV3TmpreFh6QXhYek13TUhnek1EQXVhbkJufDBlZjI2ZDIyYzkxMTJiNjVkNmE2N2FiNjI2NGQ3MTFjZmViNGM1YjUyNjljMmI2YjcxMDZiYzc1ZjRiOTUzMGQ
353400 法兰带座轴承 

SEALMASTER SEALMASTER

SFC-39T CXU

描述

SEALMASTER SFC-39T CXU

Flange Block Bearing; 4 Bolt Round Flange Cartridge; 2-7/16" Bore; 6" Bolt Circle Diameter; 4.243" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Concentric Collar; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Felt Labyrinth Seal

制造商部件号

SFC-39T CXU

BDI部件号
353400

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0662461329566
重量 / Kilogram
5.312
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
4
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
4 Bolt Round Flange Cartridge
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
1/2 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
2-27T-CXU
密封
Felt Labyrinth
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
With Pilot
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Extended Inner Ring
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
制造商货号
SFC-39T CXU
制造商内部编号
710691
重量/磅
11.7
详细描述
Flange Block Bearing; 4 Bolt Round Flange Cartridge; 2-7/16" Bore; 6" Bolt Circle Diameter; 4.243" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Concentric Collar; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Felt Labyrinth Seal
孔径
2.438 英寸 | 61.925 毫米
内圈长
2.7英寸 | 68.58毫米
螺栓间距
4.243 英寸 | 107.772 毫米
螺栓分布圆名义直
6英寸 | 152毫米
壳体导向直
5英寸 | 127毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新