SFC-42 https://www.bdiexpress.com/medias/INDMORFBXXXX-SFC-4BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk2NjZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5tTDJnM1lTOHhNRFU0TnpFMk16QXpNell6TUM5SlRrUk5UMUpHUWxoWVdGaGZVMFpEWHpSQ1RGUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YjcwOWMyZWZkNWVhNzZjNWYwOTZmZTEyN2E4N2E0ZWZiM2M5ZWVlYjhjYjNlMjQ0YWY5NDg4MzhjNzRjZGQwNA
355792 法兰带座轴承 

SEALMASTER SEALMASTER

SFC-42

描述

SEALMASTER SFC-42

Flange Block Bearing; 4 Bolt Round Flange Cartridge; 2-5/8" Bore; 6-1/2" Bolt Circle Diameter; 4.6" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Felt Labyrinth Seal

制造商部件号

SFC-42

BDI部件号
355792

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0662461004135
重量 / Kilogram
6.356
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
4
安装形式
Set Screw
壳体形状
4 Bolt Round Flange Cartridge
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
9/16 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
2-210
密封
Felt Labyrinth
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
With Pilot
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Normal Duty | Has Flinger
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
制造商货号
SFC-42
制造商内部编号
700528
重量/磅
14
详细描述
Flange Block Bearing; 4 Bolt Round Flange Cartridge; 2-5/8" Bore; 6-1/2" Bolt Circle Diameter; 4.6" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Felt Labyrinth Seal
孔径
2.625 英寸 | 66.675 毫米
内圈长
2.75英寸 | 69.85毫米
螺栓间距
4.6 英寸 | 116.84 毫米
螺栓分布圆名义直
6.5英寸 | 165毫米
壳体导向深
1.094英寸 | 27.788毫米
壳体导向直
5.512英寸 | 140毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新