SFCN-IP-315R https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODFBXXXX-FCIP-4BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODg5MHxpbWFnZS9qcGVnfGFHVXdMMmhqWlM4eE1EYzJPRFUzT1RNNU5UWXhOQzlKVGtSRVQwUkdRbGhZV0ZoZlJrTkpVRjgwUWt4VVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ZjQ5NzZkZmNjZTQyZTllMDhiODI4ZjBlOTAzMjlhMDQ2MDM2NTQyYzc3YzA0ZmNjYjc0MzFjMGM0ZWMwZGQ1Mw
248424 法兰带座轴承 

DODGE DODGE

SFCN-IP-315R

描述

DODGE SFCN-IP-315R

Flange Block Bearing; 4 Bolt Round Flange Cartridge; 3-15/16" Bore; 9.4" Bolt Circle Diameter; 6-5/8" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Tapered Adapter Sleeve; Cast Steel; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Triple Lip Contact Seal

制造商部件号

SFCN-IP-315R

BDI部件号
248424

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
RBC BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0782476369453
重量 / Kilogram
18.17
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
4
安装形式
Tapered Adapter Sleeve
壳体形状
4 Bolt Round Flange Cartridge
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Steel
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
3/4 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
INS-IP-315R
密封
Triple Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
With Pilot
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row | Has Flinger
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
制造商货号
SFCN-IP-315R
重量/磅
40.1
详细描述
Flange Block Bearing; 4 Bolt Round Flange Cartridge; 3-15/16" Bore; 9.4" Bolt Circle Diameter; 6-5/8" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Tapered Adapter Sleeve; Cast Steel; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Triple Lip Contact Seal
螺栓分布圆名义直
9.4英寸 | 238毫米
孔径
3.938 英寸 | 100.025 毫米
壳体导向深
2.13英寸 | 54.102毫米
壳体导向直
8.125英寸 | 206毫米
内圈长
4.7英寸 | 119.38毫米
螺栓间距
6.625 英寸 | 168.275 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新