NTN
NTN
SFCW2232-507N1
NTN NTN
描述
NTN SFCW2232-507N1
Flange Block Bearing; 4 Bolt Round Flange Cartridge; 5-7/16" Bore; 17.1" Bolt Circle Diameter; 12.11" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Tapered Adapter Sleeve; Ductile iron; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal
制造商部件号
SFCW2232-507N1
BDI部件号
17149564
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%B3%95%E5%85%B0%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/SFCW2232-507N1/p/17149564
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4550253044246
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
4
安装形式
Tapered Adapter Sleeve
壳体形状
4 Bolt Round Flange Cartridge
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Ductile iron
伸长/非伸长
Expansion
安装螺栓
35 Millimeter
可再润滑
Yes
轴承芯件号
MX-W22232BLLKC3
密封
Single Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
With Pilot
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Heavy Duty
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
详细描述
Flange Block Bearing; 4 Bolt Round Flange Cartridge; 5-7/16" Bore; 17.1" Bolt Circle Diameter; 12.11" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Tapered Adapter Sleeve; Ductile iron; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal
内圈长
4.095英寸 | 104.013毫米
螺栓间距
12.11 英寸 | 307.6 毫米
孔径
5.438 英寸 | 138.125 毫米
螺栓分布圆名义直
17.1英寸 | 435毫米
壳体导向深
2.559英寸 | 65毫米
壳体导向直
14.173英寸 | 360毫米