SFT16EC https://www.bdiexpress.com/medias/INDRHPFBXXXX-SFT-2BLT-ECC-CI-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTk3NXxpbWFnZS9qcGVnfGFETmhMMmczTUM4eE1EYzJPRE15TmpJek1EQTBOaTlKVGtSU1NGQkdRbGhZV0ZoZlUwWlVYekpDVEZSZlJVTkRYME5KWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxhOTIyOTVjODc0ZDc2Y2YzM2FhYTVjZjM1YmM5NmFlMTdjNDgwZDg3YmQzMDEyY2ZhOWJiODRmMTdkY2ZlOTUx
15093411 法兰带座轴承 

RHP BEARING RHP BEARING

SFT16EC

描述

RHP BEARING SFT16EC

Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 16MM Bore; 76MM Bolt Circle Diameter; 76.5MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Eccentric Collar; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal

制造商部件号

SFT16EC

BDI部件号
15093411

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 波兰 6

品牌
制造商名称
NSK
最低订购量
EAN条码
0747023027194
重量 / Kilogram
0.88
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Eccentric Collar
壳体形状
2 Bolt Flange Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
10 Millimeter
可再润滑
Yes
轴承芯件号
1017-16EC
密封
Single Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
重量/磅
1.1
详细描述
Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 16MM Bore; 76MM Bolt Circle Diameter; 76.5MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Eccentric Collar; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal
壳体导向直
0英寸 | 0毫米
孔径
0.63 英寸 | 16 毫米
螺栓分布圆名义直
3英寸 | 76毫米
内圈长
1.124英寸 | 28.55毫米
螺栓间距
3.012 英寸 | 76.5 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新