SFT3/4 https://www.bdiexpress.com/medias/INDRHPFBXXXX-1194009-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODc5MnxpbWFnZS9qcGVnfGFHRmlMMmcwT0M4eE1EYzJPRFUzTWpJMU1qRTVNQzlKVGtSU1NGQkdRbGhZV0ZoZk1URTVOREF3T1Y4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGMxMjE3NWQxMDIzYjg2ZGVhZjE4NzJiNWJmZjJlNDZhZWJkODYwOGU2OTMyZDU5ZjJhODQ3NDViODcxYjAzNjM
1194009 法兰带座轴承 

RHP BEARING RHP BEARING

SFT3/4

描述

RHP BEARING SFT3/4

Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 3/4" Bore; 3-1/2" Bolt Circle Diameter; 3.543" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal

制造商部件号

SFT3/4

BDI部件号
1194009

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 加拿大 47

品牌
制造商名称
NSK
最低订购量
EAN条码
0747023027477
重量 / Kilogram
1.32
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw
壳体形状
2 Bolt Flange Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
3/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
1020-3/4
密封
Single Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
重量/磅
1.3
详细描述
Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 3/4" Bore; 3-1/2" Bolt Circle Diameter; 3.543" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal
孔径
0.75 英寸 | 19.05 毫米
螺栓分布圆名义直
3.5英寸 | 90毫米
内圈长
1.219英寸 | 30.96毫米
螺栓间距
3.543 英寸 | 89.992 毫米
壳体导向直
0英寸 | 0毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新