SKF
SKF
SKF FYJ 45 TF
SKF SKF
描述
SKF FYJ 45 TF ; 轴承/带座轴承
Flange Block Bearing; 45MM Bore; 137MM Outside Diameter; 52MM Width; Set Screw
制造商部件号
FYJ 45 TF
BDI部件号
1416653
详情
129.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%B3%95%E5%85%B0%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/SKF-FYJ-45-TF/p/1416653
单价(不含税)
¥129.00 / 套
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316571090122
重量 / Kilogram
2.19
Product Group - BDI
M06110
名称
Bearing
关键字串
Flanged
产品明细
Flange Block Bearing
产品规格
45MM Bore; 137MM Outside Diameter; 52MM Width; Set Screw
详细描述
Flange Block Bearing; 45MM Bore; 137MM Outside Diameter; 52MM Width; Set Screw