https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFXXXXXX-22785091-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjIxNTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxqTDJnNFlTOHhNREE1TURBek16SXhOelUyTmk5SlRrUlRTMFpZV0ZoWVdGaGZNakkzT0RVd09URmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8Y2UyNjE1OGZiMjIxNWVhYzE1ZTQyYzQwMTRkZWU1ZWQyMzY4OGY2MWZmYmVmNzUzMTIyZWUyYTQ2OTAzOTA5Mw
https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFXXXXXX-22785091-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjIxNTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxqTDJnNFlTOHhNREE1TURBek16SXhOelUyTmk5SlRrUlRTMFpZV0ZoWVdGaGZNakkzT0RVd09URmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8Y2UyNjE1OGZiMjIxNWVhYzE1ZTQyYzQwMTRkZWU1ZWQyMzY4OGY2MWZmYmVmNzUzMTIyZWUyYTQ2OTAzOTA5Mw
SKF
SKF
SKF FYJ50TF
SKF SKF
描述
SKF FYJ50TF ; 轴承/带座轴承
Flange Block Bearing; 50MM Bore; 143MM Outside Diameter; 55MM Width; Set Screw
制造商部件号
FYJ 50 TF
BDI部件号
1260256
详情
145.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%B3%95%E5%85%B0%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/SKF-FYJ50TF/p/1260256
单价(不含税)
¥145.00 / 套
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316571006765
重量 / Kilogram
2.48
Product Group - BDI
M06110
名称
Bearing
关键字串
Flanged
产品明细
Flange Block Bearing
产品规格
50MM Bore; 143MM Outside Diameter; 55MM Width; Set Screw
详细描述
Flange Block Bearing; 50MM Bore; 143MM Outside Diameter; 55MM Width; Set Screw