SUCBF208-IP69K/F https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMFBXXXX-4F-BL-THRM-BSL-RLUB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA3NDR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFprTDJoa01TOHhNRGd3T0RrME1EZzRPREE1TkM5SlRrUlVTVTFHUWxoWVdGaGZORVpmUWt4ZlZFaFNUVjlDVTB4ZlVreFZRbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8YjhhNmQwYTJiYmI2NWZhODc4ZmM4ZmMyMDM3ZGZmYmI1MjY4YjI1NGJhMTcyMGEzYWVlM2Q2ZjcyYWVkMGU1MA
27641127 法兰带座轴承 

TIMKEN TIMKEN

SUCBF208-IP69K/F

描述

TIMKEN SUCBF208-IP69K/F

Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 40MM Bore; 144MM Bolt Circle Diameter; 102MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Polymer; Ball Bearing; Relubricatable; Nitrile Rubber Contact Seal

制造商部件号

SUCBF208-IP69K/F

BDI部件号
27641127

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0085706135423
重量 / Kilogram
1.63
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
4
安装形式
Set Screw
壳体形状
4 Bolt Square Flange Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Polymer
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
12 Millimeter
可再润滑
Yes
轴承芯件号
SUC208-IP69K/F
密封
Nitrile Rubber Contact
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Standard Duty | Standard Food Grade Grease | Hygienic Mounted | Blue Polymer
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
重量/磅
3.594
详细描述
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 40MM Bore; 144MM Bolt Circle Diameter; 102MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Polymer; Ball Bearing; Relubricatable; Nitrile Rubber Contact Seal
螺栓间距
4.016 英寸 | 102 毫米
螺栓分布圆名义直
5.7英寸 | 144毫米
壳体导向直
0英寸 | 0毫米
内圈长
1.937英寸 | 49.2毫米
孔径
1.575 英寸 | 40 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新