SUCBFB207-20/F https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMFBXXXX-3FB-BL-THRM-RLUB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYzMzl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR016TDJnMlpTOHhNRGd3T0RreE16UXlPRFV4TUM5SlRrUlVTVTFHUWxoWVdGaGZNMFpDWDBKTVgxUklVazFmVWt4VlFsOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w2MjNmNTM3MzgyMzBlZmQxYzMyNzQ0NDE1NTIyY2M3YTQ2MzdjMGM4NGIzMWJhYmM3NWZhMTIyMjBiYWY2NmI2
23243459 法兰带座轴承 

TIMKEN TIMKEN

SUCBFB207-20/F

描述

TIMKEN SUCBFB207-20/F

Flange Block Bearing; 3 Bolt Flange Bracket; 1-1/4" Bore; 1-1/4" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Polymer; Ball Bearing; Relubricatable; Triple Lip Contact Land Riding Nitrile Rubber Seal

制造商部件号

SUCBFB207-20/F

BDI部件号
23243459

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0883450747516
重量 / Kilogram
1.724
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
3
安装形式
Set Screw
壳体形状
3 Bolt Flange Bracket
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Polymer
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
1/2 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
SUC207-20/F
密封
Triple Lip Contact Land Riding Nitrile Rubber
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Standard Duty | Standard Food Grade Grease | Wide Inner Ring | Hygienic Mounted | Blue Polymer
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
重量/磅
1.8
详细描述
Flange Block Bearing; 3 Bolt Flange Bracket; 1-1/4" Bore; 1-1/4" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Polymer; Ball Bearing; Relubricatable; Triple Lip Contact Land Riding Nitrile Rubber Seal
孔径
1.25 英寸 | 31.75 毫米
壳体导向直
0英寸 | 0毫米
螺栓分布圆名义直
0英寸 | 0毫米
螺栓间距
1.25 英寸 | 31.75 毫米
内圈长
1.689英寸 | 42.9毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新