https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMFBXXXX-2FL-BL-THRM-BSL-RLUB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgyMzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREl4TDJnMk1pOHhNRGd3T0RrME1qWTFOelUyTmk5SlRrUlVTVTFHUWxoWVdGaGZNa1pNWDBKTVgxUklVazFmUWxOTVgxSk1WVUpmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDM1NGMwN2I4OGIyMzI2OTRlNzMyYjk1MjNlNzI4ZWUyNzA1N2RiM2RlOTk1N2JhMDc1NTcwZmNlODNiM2UxNDc
https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMFBXXXX-2FL-BL-THRM-BSL-RLUB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgyMzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREl4TDJnMk1pOHhNRGd3T0RrME1qWTFOelUyTmk5SlRrUlVTVTFHUWxoWVdGaGZNa1pNWDBKTVgxUklVazFmUWxOTVgxSk1WVUpmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDM1NGMwN2I4OGIyMzI2OTRlNzMyYjk1MjNlNzI4ZWUyNzA1N2RiM2RlOTk1N2JhMDc1NTcwZmNlODNiM2UxNDc
TIMKEN
TIMKEN
SUCBFL204-IP69K/F
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN SUCBFL204-IP69K/F
Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 20MM Bore; 90MM Bolt Circle Diameter; 90MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Polymer; Ball Bearing; Relubricatable; Nitrile Rubber Contact Seal
制造商部件号
SUCBFL204-IP69K/F
BDI部件号
27640852
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%B3%95%E5%85%B0%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/SUCBFL204-IP69K-F/p/27640852
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085706141028
重量 / Kilogram
0.47
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw
壳体形状
2 Bolt Flange Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Polymer
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
10 Millimeter
可再润滑
Yes
轴承芯件号
SUC204-IP69K/F
密封
Nitrile Rubber Contact
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Standard Duty | Standard Food Grade Grease | Hygienic Mounted | Blue Polymer
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
重量/磅
1.036
详细描述
Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 20MM Bore; 90MM Bolt Circle Diameter; 90MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Polymer; Ball Bearing; Relubricatable; Nitrile Rubber Contact Seal
螺栓分布圆名义直
3.5英寸 | 90毫米
内圈长
1.22英寸 | 31毫米
螺栓间距
3.543 英寸 | 90 毫米
孔径
0.787 英寸 | 20 毫米
壳体导向直
0英寸 | 0毫米

