SUCF211-35CCFG1 https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNFBXXXX-SUCF-4BLT-CC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjQ5N3xpbWFnZS9qcGVnfGFHRTNMMmhsTkM4eE1EYzNNREkxTWpRek1UTTVNQzlKVGtST1ZFNUdRbGhZV0ZoZlUxVkRSbDgwUWt4VVgwTkRYek13TUhnek1EQXVhbkJufDFiNDRlOGFkY2YwMDM1ODU4NzQ4OTY2OWNlOTBjYmIwZWE2ZjBkNDFiZjg4MDY2OWZlZWJkZGIwMzdiM2UzNjM
21973692 法兰带座轴承 

NTN NTN

SUCF211-35CCFG1

描述

NTN SUCF211-35CCFG1

Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 2-3/16" Bore; 7.2" Bolt Circle Diameter; 5-1/8" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Stainless Steel; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal

制造商部件号

SUCF211-35CCFG1

BDI部件号
21973692

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
NTN
制造商名称
NTN-SNR https://www.ntnglobal.com/
最低订购量
EAN条码
4547359906028
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
4
安装形式
Set Screw
壳体形状
4 Bolt Square Flange Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Stainless Steel
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
5/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
SUC211-35
密封
Single Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Light Duty | Closed End Cap
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
重量/磅
8.95
详细描述
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 2-3/16" Bore; 7.2" Bolt Circle Diameter; 5-1/8" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Stainless Steel; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal
壳体导向直
0英寸 | 0毫米
内圈长
2.189英寸 | 55.6毫米
螺栓间距
5.125 英寸 | 130.18 毫米
螺栓分布圆名义直
7.2英寸 | 184毫米
孔径
2.188 英寸 | 55.575 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新