

IPTCI
IPTCI
SUCNPFL 209 28
IPTCI IPTCI
描述
IPTCI SUCNPFL 209 28
Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 1-3/4" Bore; 5.8" Bolt Circle Diameter; 5-27/32" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Nickel Plated Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal
制造商部件号
SUCNPFL 209 28
BDI部件号
519528
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%B3%95%E5%85%B0%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/SUCNPFL-209-28/p/519528
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0080067572659
重量 / Kilogram
1.995
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw
壳体形状
2 Bolt Flange Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Nickel Plated Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
1/2 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
SUC209-28
密封
Single Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Corrosion Resistant | Stainless Steel Insert | Has Slinger | Optional Locking Collar
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
制造商货号
SUCNPFL 209 28
重量/磅
4.4
详细描述
Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 1-3/4" Bore; 5.8" Bolt Circle Diameter; 5-27/32" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Nickel Plated Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal
内圈长
1.937英寸 | 49.2毫米
螺栓间距
5.844 英寸 | 148.438 毫米
孔径
1.75 英寸 | 44.45 毫米
螺栓分布圆名义直
5.8英寸 | 148毫米
壳体导向直
0英寸 | 0毫米