SUCPLF206-20/F https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMFBXXXX-4F-PL-RLUB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjAzNTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhREEyTDJnM1l5OHhNRGd3T0Rrd01EUXhPVFl4TkM5SlRrUlVTVTFHUWxoWVdGaGZORVpmVUV4ZlVreFZRbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MTFmOWJjYmQ0ZjQ3NDliMmRlODVkMzIxZmU0YzNjZGYzNGY3ZjVmM2JjY2ZiNDQwNGQxMjNjNDhjODZhNWI3NA
23077233 法兰带座轴承 

TIMKEN TIMKEN

SUCPLF206-20/F

描述

TIMKEN SUCPLF206-20/F

Flange Block Bearing; 4 Bolt Flange Block; 1-1/4" Bore; 4.6" Bolt Circle Diameter; 3-17/64" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Thermoplastic; Ball Bearing; Relubricatable; Triple Lip Contact Land Riding Nitrile Rubber Seal

制造商部件号

SUCPLF206-20/F

BDI部件号
23077233

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 美国 10

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0013992249906
重量 / Kilogram
0.52
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
4
安装形式
Set Screw
壳体形状
4 Bolt Flange Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Thermoplastic
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
5/16 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
SUC206-20/F
密封
Triple Lip Contact Land Riding Nitrile Rubber
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Standard Duty | Standard Food Grade Grease | Wide Inner Ring | Hygienic Mounted
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
重量/磅
1.1
详细描述
Flange Block Bearing; 4 Bolt Flange Block; 1-1/4" Bore; 4.6" Bolt Circle Diameter; 3-17/64" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Thermoplastic; Ball Bearing; Relubricatable; Triple Lip Contact Land Riding Nitrile Rubber Seal
螺栓分布圆名义直
4.6英寸 | 117毫米
内圈长
1.5英寸 | 38.1毫米
孔径
1.25 英寸 | 31.75 毫米
壳体导向直
0英寸 | 0毫米
螺栓间距
3.266 英寸 | 82.956 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新