

IPTCI
IPTCI
SUCSFL 210 32
IPTCI IPTCI
描述
IPTCI SUCSFL 210 32
Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 2" Bore; 6.2" Bolt Circle Diameter; 6-3/16" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Stainless Steel; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal
制造商部件号
SUCSFL 210 32
BDI部件号
519814
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%B3%95%E5%85%B0%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/SUCSFL-210-32/p/519814
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0080067567245
重量 / Kilogram
2.32
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw
壳体形状
2 Bolt Flange Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Stainless Steel
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
1/2 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
SUC210-32
密封
Single Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Corrosion Resistant | Stainless Steel Insert | Has Slinger
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
制造商货号
SUCSFL 210 32
重量/磅
5.1
详细描述
Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 2" Bore; 6.2" Bolt Circle Diameter; 6-3/16" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Stainless Steel; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal
孔径
2 英寸 | 50.8 毫米
壳体导向直
0英寸 | 0毫米
螺栓间距
6.188 英寸 | 157.175 毫米
螺栓分布圆名义直
6.2英寸 | 157毫米
内圈长
2.032英寸 | 51.613毫米