SUCSFL206-IP69K/F https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMFBXXXX-2FL-CSS-BSL-RLUB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY2NjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFEwTDJnM1lpOHhNRGd3T0RrME5Ea3hPRFUxT0M5SlRrUlVTVTFHUWxoWVdGaGZNa1pNWDBOVFUxOUNVMHhmVWt4VlFsOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w0NTA2NjlhMjdhMzMwMDM2OTBjYmQ1NGUyMWYxYjY5MDBhMzU3OTFhNTU2ZTRjNzBjMWIwYmE2MTliNTZjYTY0
27641606 法兰带座轴承 

TIMKEN TIMKEN

SUCSFL206-IP69K/F

描述

TIMKEN SUCSFL206-IP69K/F

Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 30MM Bore; 117MM Bolt Circle Diameter; 116.688MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Stainless Steel; Ball Bearing; Relubricatable; Nitrile Rubber Contact Seal

制造商部件号

SUCSFL206-IP69K/F

BDI部件号
27641606

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0013992472182
重量 / Kilogram
0.843
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw
壳体形状
2 Bolt Flange Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Stainless Steel
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
14 Millimeter
可再润滑
Yes
轴承芯件号
SUC206-IP69K/F
密封
Nitrile Rubber Contact
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Standard Duty | Standard Food Grade Grease | Hygienic Mounted
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
重量/磅
1.859
详细描述
Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 30MM Bore; 117MM Bolt Circle Diameter; 116.688MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Stainless Steel; Ball Bearing; Relubricatable; Nitrile Rubber Contact Seal
螺栓分布圆名义直
4.6英寸 | 117毫米
壳体导向直
0英寸 | 0毫米
内圈长
1.5英寸 | 38.1毫米
孔径
1.181 英寸 | 30 毫米
螺栓间距
4.594 英寸 | 116.688 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新