TAFNL16K212SB https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMFBXXXX-4B-SQ-TAFNL-TSL-SRB-NL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzMzNjJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREV4TDJnMk1TOHhNREl5TURjd01UazNORFUxT0M5SlRrUlVTVTFHUWxoWVdGaGZORUpmVTFGZlZFRkdUa3hmVkZOTVgxTlNRbDlPVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDA0MjIwNjcwMGVmOWQxNTA3NzlhNmRhNjEyOTM3MjUxNDQyNjhlZDJmMDJkNDc1ZGZmYmQzMjVhZDA2YzFjMmE
22089198 法兰带座轴承 

TIMKEN TIMKEN

TAFNL16K212SB

描述

TIMKEN TAFNL16K212SB

Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 2-3/4" Bore; 8-1/2" Bolt Circle Diameter; 6.01" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Tapered Adapter Sleeve; Cast Steel; Spherical Roller Bearing; Not Relubricatable; Double Lip Contact Nitrile Rubber Seal

制造商部件号

TAFNL16K212SB

BDI部件号
22089198

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0883450451505
重量 / Kilogram
11.372
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
4
安装形式
Tapered Adapter Sleeve
壳体形状
4 Bolt Square Flange Block
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Steel
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
5/8 Inch
可再润滑
No
轴承芯件号
22216
密封
Double Lip Contact Nitrile Rubber
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Solid Block | Extreme Duty Block
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
重量/磅
25
详细描述
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 2-3/4" Bore; 8-1/2" Bolt Circle Diameter; 6.01" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Tapered Adapter Sleeve; Cast Steel; Spherical Roller Bearing; Not Relubricatable; Double Lip Contact Nitrile Rubber Seal
壳体导向直
0英寸 | 0毫米
螺栓间距
6.01 英寸 | 152.654 毫米
孔径
2.75 英寸 | 69.85 毫米
螺栓分布圆名义直
8.5英寸 | 215毫米
内圈长
3.07英寸 | 77.978毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新