KML BEARING
KML BEARING
UCF208-24
KML BEARING KML BEARING
描述
KML BEARING UCF208-24
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 1-1/2" Bore; 5.7" Bolt Circle Diameter; 4" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Contact Seal
制造商部件号
UCF208-24
BDI部件号
17245388
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%B3%95%E5%85%B0%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/UCF208-24/p/17245388
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 加拿大 | 12 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
1.8
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
4
安装形式
Set Screw
壳体形状
4 Bolt Square Flange Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
1/2 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
UC208-24
密封
Contact
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Normal Duty
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
重量/磅
3.96
详细描述
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 1-1/2" Bore; 5.7" Bolt Circle Diameter; 4" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Contact Seal
螺栓分布圆名义直
5.7英寸 | 144毫米
螺栓间距
4 英寸 | 101.6 毫米
孔径
1.5 英寸 | 38.1 毫米
壳体导向直
0英寸 | 0毫米
内圈长
1.937英寸 | 49.2毫米