UCF212-205D1 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRNSKFBXXXX-UCF2-4BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjMwNTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGN4TDJobU15OHhNRGcyTURVM01qQTBPVFF6T0M5TlJsSk9VMHRHUWxoWVdGaGZWVU5HTWw4MFFreFVYek13TUhnek1EQXVhbkJufGJlZDA1NGQzNWIyMDlmMDBkZmY2ZjU4OWI2NzEyZDE5ZDcyNTQxYWUwMjA3MjRiOTI2MDVjNjVkMTg0OGI3NzI
17761312 法兰带座轴承 

NSK NSK

UCF212-205D1

描述

NSK UCF212-205D1

Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 2-5/16" Bore; 8" Bolt Circle Diameter; 5-5/8" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal

制造商部件号

UCF212-205D1

BDI部件号
17761312

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
NSK
制造商名称
NSK
最低订购量
EAN条码
0029176687938
重量 / Kilogram
9.7
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
4
安装形式
Set Screw
壳体形状
4 Bolt Square Flange Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
5/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
UC212-205D1
密封
Single Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Normal Duty
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
重量/磅
8.6
详细描述
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 2-5/16" Bore; 8" Bolt Circle Diameter; 5-5/8" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal
孔径
2.313 英寸 | 58.75 毫米
螺栓间距
5.625 英寸 | 142.88 毫米
壳体导向直
0英寸 | 0毫米
螺栓分布圆名义直
8英寸 | 202毫米
内圈长
2.563英寸 | 65.1毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新