UCF213-40 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXFBXXXX-UCF-4BLT-SETSCR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTEzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFHSTFMMmhoTWk4eE1EYzJOekV5TmpRMk1qUTVOQzlKVGtSWVdGaEdRbGhZV0ZoZlZVTkdYelJDVEZSZlUwVlVVME5TWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwwZjQwZmI1YzliNGFlZDNlNDdjNWFjNWI0ODFlZTljMzdmZTVjYzA5YmEwMDU1N2ZmYjg4N2FiNGZjZDUxNTM4
21489040 法兰带座轴承 

EBC EBC

UCF213-40

描述

EBC UCF213-40 ; 轴承/带座球轴承

Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 2-1/2" Bore; 8.3" Bolt Circle Diameter; 5-7/8" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Contact Seal

制造商部件号

EBC UCF213-40

BDI部件号
21489040

详情

请求报价 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
EBC
制造商名称
EBC
最低订购量
重量 / Kilogram
4.76
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
4
安装形式
Set Screw
壳体形状
4 Bolt Square Flange Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
5/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
UC213-40
密封
Contact
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Normal Duty
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
重量/磅
11.66
详细描述
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 2-1/2" Bore; 8.3" Bolt Circle Diameter; 5-7/8" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Contact Seal
孔径
2.5 英寸 | 63.5 毫米
壳体导向直
0英寸 | 0毫米
螺栓间距
5.875 英寸 | 149.225 毫米
螺栓分布圆名义直
8.3英寸 | 211毫米
内圈长
2.563英寸 | 65.1毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新