UCF307 https://www.bdiexpress.com/medias/INDASIFBXXXX-UCF-4BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODQyN3xpbWFnZS9qcGVnfGFHUTFMMmd4TUM4eE1EYzNNamM1TWpJeE16VXpOQzlKVGtSQlUwbEdRbGhZV0ZoZlZVTkdYelJDVEZSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w2MzI1YjFiZTNkNzU0YzJmODNiNmY0MDg3ZDU1YTZjMWIxMzBmOTY3YTdlZmU1MmUzZWMyNWM2OTQwYmVlODhi
108490 法兰带座轴承 

AMI BEARINGS AMI BEARINGS

UCF307

描述

AMI BEARINGS UCF307

Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 35MM Bore; 144MM Bolt Circle Diameter; 100MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Contact Seal

制造商部件号

UCF307

BDI部件号
108490

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
ASAHI BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0808250188864
重量 / Kilogram
1.978
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
4
安装形式
Set Screw
壳体形状
4 Bolt Square Flange Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
16 Millimeter
可再润滑
Yes
轴承芯件号
UC307
密封
Contact
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Heavy Duty | Has Slinger
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
制造商货号
UCF307
重量/磅
4.68
详细描述
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 35MM Bore; 144MM Bolt Circle Diameter; 100MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Contact Seal
壳体导向直
0英寸 | 0毫米
孔径
1.378 英寸 | 35 毫米
螺栓分布圆名义直
5.7英寸 | 144毫米
内圈长
1.89英寸 | 48毫米
螺栓间距
3.937 英寸 | 100 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新