https://www.bdiexpress.com/cn/zh/_ui/desktop/green/images/missing-product-300x300-zh.jpg UCF312
17916289 法兰带座轴承 

FYH FYH

UCF312

描述

FYH UCF312 ; 轴承/带座轴承

Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 60MM Bore; 212.1MM Bolt Circle Diameter; 150MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Double Lip Contact Seal

制造商部件号

UCF312

BDI部件号
17916289

详情

请求报价 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
FYH
制造商名称
FYH BEARING UNITS
最低订购量
重量 / Kilogram
6.9
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
4
安装形式
Set Screw
壳体形状
4 Bolt Square Flange Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
20 Millimeter
可再润滑
Yes
轴承芯件号
UC312
密封
Double Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Heavy Duty
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
重量/磅
15.2119
详细描述
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 60MM Bore; 212.1MM Bolt Circle Diameter; 150MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Double Lip Contact Seal
内圈长
2.795英寸 | 71毫米
壳体导向直
0英寸 | 0毫米
螺栓分布圆名义直
8.4英寸 | 212.1毫米
螺栓间距
5.906 英寸 | 150 毫米
孔径
2.362 英寸 | 60 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新