https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMFBXXXX-4B-SQ-UCF-SS-BB-RL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDA1NjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJoTDJoaU5pOHhNREl5TURjd01qTTJOemMzTkM5SlRrUlVTVTFHUWxoWVdGaGZORUpmVTFGZlZVTkdYMU5UWDBKQ1gxSk1Yek13TUhnek1EQXVhbkJufDk3NTNkNjM5YWEzOTk2OTczZjYyOWYwZGQ3ODljYWYwNzIxNTIyMWZkYzRiMDkzODA0NGM3ZTMyOGE0ZDVlMTE
https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMFBXXXX-4B-SQ-UCF-SS-BB-RL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDA1NjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJoTDJoaU5pOHhNREl5TURjd01qTTJOemMzTkM5SlRrUlVTVTFHUWxoWVdGaGZORUpmVTFGZlZVTkdYMU5UWDBKQ1gxSk1Yek13TUhnek1EQXVhbkJufDk3NTNkNjM5YWEzOTk2OTczZjYyOWYwZGQ3ODljYWYwNzIxNTIyMWZkYzRiMDkzODA0NGM3ZTMyOGE0ZDVlMTE
TIMKEN
TIMKEN
UCF320-64
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN UCF320-64
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 4" Bore; 13-1/2" Bolt Circle Diameter; 9-17/32" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Contact Seal
制造商部件号
UCF320-64
BDI部件号
21962757
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%B3%95%E5%85%B0%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/UCF320-64/p/21962757
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0013992171207
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
4
安装形式
Set Screw
壳体形状
4 Bolt Square Flange Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
1-1/4 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
UC320-64
密封
Contact
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Heavy Duty
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
重量/磅
56.8
详细描述
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 4" Bore; 13-1/2" Bolt Circle Diameter; 9-17/32" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Contact Seal
螺栓分布圆名义直
13.5英寸 | 342.2毫米
内圈长
4.252英寸 | 108毫米
螺栓间距
9.531 英寸 | 242.087 毫米
孔径
4 英寸 | 101.6 毫米
壳体导向直
0英寸 | 0毫米