UCF320 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXFBXXXX-UCF-4BLT-WOF-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzA5NDJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZtTDJnNU55OHhNREEzTmpJNU56RXpOREV4TUM5SlRrUllXRmhHUWxoWVdGaGZWVU5HWHpSQ1RGUmZWMDlHWHpNd01GZ3pNREF1YW5CbnwzZWM0OGRmMzZmMjI5NmFlZjdlOGNkZmIxMmJhZWRmYzhkMWZjNDViZmI5MDUyYzIyYWE2NGRlNTcxNWYzNGRh
1232667 法兰带座轴承 

NTN NTN

UCF320

描述

NTN UCF320

Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 100MM Bore; 342.2MM Bolt Circle Diameter; 242MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Not Relubricatable; Single Lip Contact Seal

制造商部件号

UCF320

BDI部件号
1232667

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
NTN
制造商名称
NTN-SNR https://www.ntnglobal.com/
最低订购量
重量 / Kilogram
29.84
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
4
安装形式
Set Screw
壳体形状
4 Bolt Square Flange Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
33 Millimeter
可再润滑
No
轴承芯件号
UC320
密封
Single Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Heavy Duty | Wide Inner Race | Has Flinger
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
重量/磅
60
详细描述
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 100MM Bore; 342.2MM Bolt Circle Diameter; 242MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Not Relubricatable; Single Lip Contact Seal
内圈长
4.252英寸 | 108毫米
孔径
3.937 英寸 | 100 毫米
壳体导向直
0英寸 | 0毫米
螺栓分布圆名义直
13.5英寸 | 342.2毫米
螺栓间距
9.528 英寸 | 242 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新