UCF324D1 https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNFBXXXX-UCF-4BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODM0NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEUTVMMmhrTVM4eE1EYzJPVEV4TXpnME1UWTVOQzlKVGtST1ZFNUdRbGhZV0ZoZlZVTkdYelJDVEZSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wyM2M3YTNiZmI2MDI0NjBjYTI4MmJiNjhlMGZjOTdkYjk5ZWE5NWZjM2I2MThjNDg5MTJlZDE0YmM2MmQ3YzNj
1232680 法兰带座轴承 

NTN NTN

UCF324D1

描述

NTN UCF324D1

Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 120MM Bore; 410.1MM Bolt Circle Diameter; 290MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal

制造商部件号

UCF324D1

BDI部件号
1232680

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
NTN
制造商名称
NTN-SNR https://www.ntnglobal.com/
最低订购量
EAN条码
4547359219777
重量 / Kilogram
49.46
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
4
安装形式
Set Screw
壳体形状
4 Bolt Square Flange Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
36 Millimeter
可再润滑
Yes
轴承芯件号
UC324D1
密封
Single Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Heavy Duty | Wide Inner Race | Has Flinger
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
制造商货号
UCF324D1
重量/磅
110
详细描述
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 120MM Bore; 410.1MM Bolt Circle Diameter; 290MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal
壳体导向直
0英寸 | 0毫米
孔径
4.724 英寸 | 120 毫米
螺栓分布圆名义直
16.1英寸 | 410.1毫米
内圈长
4.961英寸 | 126毫米
螺栓间距
11.417 英寸 | 290 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新