https://www.bdiexpress.com/cn/zh/_ui/desktop/green/images/missing-product-300x300-zh.jpg UCF328D1
1232685 法兰带座轴承 

NTN NTN

UCF328D1

描述

NTN UCF328D1

Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 140MM Bore; 495MM Bolt Circle Diameter; 350MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal

制造商部件号

UCF328D1

BDI部件号
1232685

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
NTN
制造商名称
NTN-SNR https://www.ntnglobal.com/
最低订购量
EAN条码
4547359219838
重量 / Kilogram
87.326
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
4
安装形式
Set Screw
壳体形状
4 Bolt Square Flange Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
36 Millimeter
可再润滑
Yes
轴承芯件号
UC328D1
密封
Single Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Heavy Duty | Wide Inner Race | Has Flinger
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
重量/磅
192.77197
详细描述
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 140MM Bore; 495MM Bolt Circle Diameter; 350MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal
孔径
5.512 英寸 | 140 毫米
壳体导向直
0英寸 | 0毫米
螺栓分布圆名义直
19.5英寸 | 495毫米
内圈长
5.709英寸 | 145毫米
螺栓间距
13.78 英寸 | 350 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新