SYSTEM PLAST
SYSTEM PLAST
UCFB205-25M-SS-CEC
SYSTEM PLAST SYSTEM PLAST
描述
SYSTEM PLAST UCFB205-25M-SS-CEC
Flange Block Bearing; 3 Bolt Flange Bracket; 25MM Bore; 28.58MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Polyamide; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal
制造商部件号
UCFB205-25M-SS-CEC
BDI部件号
340422
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%B3%95%E5%85%B0%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/UCFB205-25M-SS-CEC/p/340422
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0726166302573
重量 / Kilogram
0.4
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
3
安装形式
Set Screw
壳体形状
3 Bolt Flange Bracket
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Polyamide
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
11.5 Millimeter
可再润滑
Yes
轴承芯件号
UCSS205
密封
Single Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Normal Duty | Yellow Closed End Cap | Black Housing
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
重量/磅
1.09
详细描述
Flange Block Bearing; 3 Bolt Flange Bracket; 25MM Bore; 28.58MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Polyamide; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal
孔径
0.984 英寸 | 25 毫米
内圈长
1.079英寸 | 27.4毫米
螺栓分布圆名义直
0英寸 | 0毫米
螺栓间距
1.125 英寸 | 28.58 毫米
壳体导向直
0英寸 | 0毫米